曜日別特売

TNT840 亜硝酸試薬 HR TNTplus 25個入

TNT840 亜硝酸試薬 HR TNTplus 25個入 - 東亜DKK
仕様テスト回数:25適合DR6000:○、DR3900:○、DR1900:●、HACHプロダクト:No.TNT840、TOADKKコード:TNT840測定範囲(DR6000)0.6-6.0mg/L NO2-N試薬TNT plus測定方法ジアゾ化法保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12110467TNT840
15,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする