曜日別特売
TNT840 TNT840 亜硝酸試薬 HR TNTplus 25個入 東亜DKK 12110467

TNT840 亜硝酸試薬 HR TNTplus 25個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12110467品番TNT840
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
仕様テスト回数:25適合DR6000:○、DR3900:○、DR1900:●、HACHプロダクト:No.TNT840、TOADKKコード:TNT840測定範囲(DR6000)0.6-6.0mg/L NO2-N試薬TNT plus測定方法ジアゾ化法保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする