曜日別特売

pH計(プローブ付き)

pH計(プローブ付き) - センセカ(旧グライシンガー)

BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能
HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能

ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
入力
電極
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182750ECO510-114PH→0~14.00pHPH→±0.02pH±1digitPH→BNCソケット(計器本体内で温度補正)推奨:pH(温度)→GE114WD
36,100
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
12182768ECO511-114PH→0~14.00pH/温度→±1500mV/Redox→-0.5~+105.0℃PH→±0.02pH±1digit/温度→±0.1%FS±1digit/Redox→±0.3℃PH→BNCソケット(入力温度で自動補正)/温度→4mmバナナジャック×2(Pt1000)推奨:pH(温度)→GE114WDまたはGE135(pH/温度複合センサ)/Redox→GR105
52,400
51,980
57,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする