導電率計

導電率計 - センセカ(旧グライシンガー)

高分解能かつ高精度な測定仕様
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
測定要素に合わせた幅広いラインアップ
HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命

ケーブル長(m)1.2表示バックライト付3段表示ディスプレイ温度精度±0.3℃機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能オートパワーオフオートパワーオフ機能あり防水仕様防水ハウジング測定周期約10回/秒内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト
精度
プローブ
温度測定範囲(℃)
測定範囲(μS/cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12182707ECO522-L01PPO(ノリル)製、Φ12×120mm導電率→±0.5%rdg±0.5%FS、温度→±0.3℃Φ16.8×160-5.0~105.00~2000
68,300
67,980
74,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
12182725ECO523-L01ステンレス製、Φ12×75mm導電率→±1%rdg±0.5%FS(0~2000μS/cm、代表値)、温度→±0.3℃Φ20×195-5.0~105.00.000~2.000、0.00~20.00または0.0~100.0
99,700
98,980
108,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
12182917ECO521プラスチック製、Φ112×120mm導電率→±1%rdg±0.5%FS(0~2000μS/cm、代表値)、温度→±0.3℃Φ16×155-5.0~80.00~5000
49,700
48,980
53,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする