曜日別特売

日射計クラスA 4-20mA出力

日射計クラスA 4-20mA出力 - センセカ(旧グライシンガー)

ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上

仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm内容量1台
関連資料:(0.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12183057LPS100C0
オープン
719,800
791,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする