CO2計

CO2計 センセカ(旧グライシンガー)

高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載
バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示
マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池
HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き
機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能

仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg センサーNDIR方式 保護等級IP30 機能最大/最小値/ホールド 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付 電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属) 測定周期2秒に1回 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12182795 ECO420-02 (定格測定範囲内)±70ppm±3%rdg 定格:0~2000/0.000~0.200%、最大:0~10000/0.000~1.000%
115,200
109,800
120,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
12182811 ECO420-20 (定格測定範囲内)±200ppm±3%rdg 定格:0~19999/0.000~1.999%、最大:0~32000/0.000~3.200%
119,200
109,800
120,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする