モデライトシリーズは、外観検査用照明として、作業者の負担となる様な目の疲労や負担の軽減を目的として開発されました。
次世代の検査照明 最新の国産有機ELパネルを搭載、パネル枚数を1枚からに2枚へ変更し明るさが300%アップ(旧型モデルと比較)。
オプションを装備し性能向上 補助レンズを装着すれば照明拡大鏡としても機能します。
検査の現場では、室内照明や作業照明の蛍光灯やLEDの光で検査を行う事例が多く見られますが、適切な照度を確保する事が出来ないケースや、照度過多となるケースが散見され、作業者にとって負担で有る場合が有ります。これを改善し適切な照度で検査を行うのに最適な製品です。
別売りの作業補助レンズ ML-WALを装着する事でEL270Fを照明拡大鏡として使用することができます。裸眼では見づらい細かな作業・検査に最適です。観察物と照明の角度を自由に変えることができます。倍率1.8倍の透明性の高い超大型ワイドレンズと4倍と7倍の高倍率レンズの組み合わせです。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。