曜日別特売

LED照明拡大鏡

LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学

振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。

質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15~45アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否有り /100 ~ 10%内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12183215ENVL-SA レンズ無
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183240ENVL-SA 2×
57,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183258ENVL-SA 3×
64,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183346ENVL-SA 4×
69,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183371ENVL-SA 8×
91,100
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183389ENVL-SA 10×
107,200
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183407ENVL-SA 12×
141,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183495ENVL-SA 6×
158,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183520ENVL-SA 15×
158,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183538ENVL-SA 2×AR
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183556ENVL-SA 3×AR
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183581ENVL-SA 4×AR
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183599ENVL-SA 6×AR
オープン
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183617ENVL-SA 8×AR
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12183635ENVL-SA 10×AR
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする