曜日別特売

LED照明拡大鏡

LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学LED照明拡大鏡 - オーツカ光学

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。
ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。(2XAR、4XAR)
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
電源にはACアダプターを採用しています。
※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。

質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグクランプ幅(mm)15-45アーム長さ(mm)380光源白色LEDライトパネルポール高さ(mm)410調光の可否100%~10%内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12184055OLIGHT5-SA レンズ無
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
12184080OLIGHT5-SA 2×AR
101,400
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
12184098OLIGHT5-SA 4×AR
125,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12184116OLIGHT5-SA 358AR
96,100
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする