RAMASU(ラマス)
こども用電動乗用 パワーバギー
フットペダルで操作(前進・バック)
光るヘッドライト
組み立て用工具付き
用途
電動乗用玩具 こども用電動乗用 パワーバギー 充電式 子供用バギー 乗用カー 四輪 こども おもちゃ 乗り物
セット内容
本体、組み立て用工具、充電器アダプター、取扱説明書/保証書
色
レッド
本体質量(kg)
約5
バッテリー
DC6V 4Ah
充電時間
約8~10時間(走行:約60分)
電池寿命
平均約300回(目安)※使用環境による
走行速度(km/h)
2.7(目安)
適合年齢(歳)
3歳以上
供給電圧(V)
充電式(家庭用コンセント接続)AC100 50/60Hz
最大使用者体重(kg)
30
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約500×650×450
内容量
1台
注意
※・この玩具はバッテリーが含まれています。必ず大人の方が取り扱ってください。
※・メーカー推奨体重を超えられる方がご使用された場合は製品保証対象外となります。
※・公道では使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173038
RA-PBRO
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません