曜日別特売

BO ナイロンタオルロングかため

BO ナイロンタオルロングかため - 東和産業

体の大きな方や男性の方もラクに背中が洗える長さ110cmのロングサイズです。
かための肌ざわりで心地よい刺激感があります。
少量の石鹸でもよく泡だち、お肌の汚れを落とします。
すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが早いタオルです。

材質ナイロン100%寸法(mm)280×1100ブルー種類タオル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12179977-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする