曜日別特売

表面保護 マスキングテープ (2本入)

表面保護 マスキングテープ (2本入) - SUGICO(スギコ)

有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。
特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。
加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。
高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。

用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6内容量1個
注意
※銅、真鍮板には使用しないでください。粘着剤と化学反応を起こし、表面が変色することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12186189TO-135-10001000B-500/1000
73,400
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12186286TO-135-10201020B-500/1020
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする