曜日別特売

表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)

表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) - SUGICO(スギコ)

プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。
弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。
弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。
接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。

用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12186155TO-136-10001000P-502B/1000
39,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
12186171TO-136-10201020P-502B/1020
39,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする