モリリン
バッグスタンド 土のう袋補助具
軽くて持ち運びに便利。
従来2人1組で行っていた土のう作業が1人で可能になります。
用途
筒状にして土のう袋をセットすることで簡単に土のうが作れます。
大量のごみ箱が必要なイベントやアウトドアにも最適です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
350
直径(mm)
250~300
適合寸法(mm)
【土のう】48×62
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12173266
-
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください