つるしん坊メッシュ

つるしん坊メッシュ - 仙台銘板
仕様上部裏面マジックテープ付材質ターポリンメッシュ厚さ(mm)0.6寸法(mm)535×310取付方式吊り下げ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12206735SK-301関係者以外 立入禁止
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206751SK-302あぶないから はいってはいけません
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206760SK-303吊り荷の下に入るな!
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206769SK-304作業半径内 立入禁止
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206778SK-305ここに 物を置くな
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206787SK-306投げるな 落とすな
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206796SK-311穴あり 開口部注意
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206805SK-312床端開口部 墜落注意
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206821SK-313障害物あり 頭上注意
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206830SK-314転倒のおそれ 足もと注意
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206839SK-315注意!! 高所作業中
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206848SK-316注意!! 上部作業中
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206857SK-317危ない!! 路肩注意
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206866SK-321ここでは必ず 安全帯使用
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206875SK-322ここから先は 保護具着用
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206891SK-323安全な環境は 整理整頓から
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206900SK-324絶対落ちない! 墜落災害の絶滅
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206909SK-331作業通路(物を置かないでください)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206918SK-332安全通路(物を置かないでください)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206927SK-333ここは 歩行者通路
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206936SK-334昇降階段(物を置くな)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206945SK-335ここは 昇降口
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206961SK-336A最大積載荷重1スパン 400kg
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206970SK-336B最大積載荷重1スパン 250kg
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206979SK-336C最大積載荷重1スパン 150kg
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12206988SK-336D最大積載荷重1スパン 370kg
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする