オーム電機
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
節電に最適な集中スイッチ搭載
シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
絶縁カバー付き180°回転プラグ
丈夫な二重被ふくコード
仕様
絶縁キャップ:あり
スイッチ
集中スイッチ
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コード長さ(m)
1
定格電流(A)
15
シャッター
ほこり防止シャッター
プラグ形状
スイングプラグ
コンセント
3口
内容量
1個
注意
※必ず合計1500ワット以下でお使い下さい。
※エアコンや食器洗浄機等の機器によってはタップの使用を禁止している場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207828
HS-TP31SW22
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください