アラカワグリップ
フレックスループ(RB-15)
ワイヤーは製品にセットされています。
用途
ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。
材質
ステンレス
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208011
RB-15 1010
8
1
1
¥
1,060
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208020
RB-15 1020
8
1
2
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12208029
RB-15 1030
8
1
3
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208038
RB-15 1510
30
1.5
1
¥
1,060
¥
949
¥
1,044
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208047
RB-15 1520
30
1.5
2
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208056
RB-15 1530
30
1.5
3
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください