曜日別特売

循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V

循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V - マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V - マリンテック

海水で使用可能
制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可
最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可
本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製
モーター部は樹脂充填による防水構造
低振動・静音・低消費電力!
AC100-240V用
セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命
毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
専用ゴム製取り付け器具付き
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
ソーラーパネルの電源による連続運転に最適
流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可
空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式
AC電源アダプタ付き

寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240口径(Φmm)【吸入/排出】20(G1/2ネジ)全揚程(m)7外径(Φmm)【ホースニップル】8/12(選択式)使用温度(℃)90以下ケーブル100cm(ポンプ本体)吐出量(L/H)0~900標準ノイズ(dB)40内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208747M100-15SLF 12mmニップル付き
16,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
12208738M100-15SLF 8mmニップル付き
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12208738M100-15SLF 8mmニップル付き62567727M100-15SLF-8mmM100-15SLF 8mmニップル付き 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック 62567727循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック1式
15,980
欠品中
税込17,578
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする