Σジェイド

Σジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストンΣジェイド - ニューレジストン

従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値
スピード重視の独自設計です。
バリバリ削れて、ストレスフリー。
オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。

用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り粒度36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208300SJA1005-36
9,125
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする