切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)

切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) - ニューレジストン
(1件のレビュー)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。
従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値
切れ味を重視した砥粒調合
さまざまな作業に対応できる汎用性
外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。

用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12209666DCT2107NX46S1071514614280
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
12209675DCT212513NX46S125221.34612220
5,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12209691DCT218015NX36S180221.5368490
9,750
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 切断研磨作業
藤原工作所製造業

在職中より使用していて、切味、使用感等が良いので使用しています。
ホームセンターには置いて居ないので購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする