アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型)

アンチパニック機能付電気錠(レバー型)(通電時解錠型) - GOAL(ゴール)

施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。

用途ビルマンションの管理出入口、非常口など品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)38~43バックセット(mm)76内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210890P-ELTP-7NU11S Rス2 BS76 DT38~43R型(右吊元外開、左吊元内開)
61,300
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210899P-ELTP-7NU11S Lス2 BS76 DT38~43L型(左吊元外開、右吊元内開)
61,300
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする