GOAL(ゴール)
4線式電気錠システム構成機器
用途
門扉など
タイプ
BS45 DT35~45
機種
2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54
取付扉厚(mm)
35~45
バックセット(mm)
45
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210138
P-EGLL-54
¥
66,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください