GOAL(ゴール)
2線式電気錠システム構成機器
用途
マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプ
BS51 DT33~43
機種
2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
51
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210120
P-EMG2-5 11S
¥
61,900
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください