曜日別特売

キースイッチ KS-3シリーズ

キースイッチ KS-3シリーズ - GOAL(ゴール)

交流や直流の電源回路を開閉するキースイッチです。ホテルの省エネシステムやマンションのオートロックシステムなど各種用途に対応できます。

容量【開閉】DC30V 1Aタイプ直流電源用(オートドアなど)最大電流(A)3取付扉厚(mm)1~6内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210908P-KS-3RP-KS-3R
10,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210917V-KS-3RV-KS-3R
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする