GOAL(ゴール)
埋込型通電金具 RCLシリーズ
RCLシリーズ用部品
用途
通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)
長さ(m)
扉側ケーブル:3
ケーブル長(mm)
【扉側】3000
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210190
RCL-202NC 3M
¥
6,250
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください