レバーハンドル型電気錠

レバーハンドル型電気錠 - GOAL(ゴール)
用途主要出入口、住宅玄関などタイプ片開き用25L受座ハンドルNU11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210086P-EXS-5 NU11S BS64 DT33~43EXS(瞬時通電施解錠型) P-EXS5
41,500
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210095P-EXM-5 NU11S BS64 DT33~43EXM(通電時解錠型) P-EXM5
42,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210111P-EZS-5 NU11S BS64 DT33~43EZS(瞬時通電施解錠型) P-EZS5
41,500
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする