GOAL(ゴール)
グレモン錠CMMシリーズ 標準ロッド棒2本付(長さ1200mm)
扉をタイトに閉鎖、施錠できるグレモン錠。大型の扉や防音性気密性が要求される扉の施錠に最適です。
長さ(mm)
【施錠ロッド(上下用)】1200(標準仕様)
タイプ
24L受座付
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
64
内容量
1組
注意
※この製品は指定建物錠です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210786
P-CMM-5 1200 BS64 DT33~43
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210795
CMM-1 1200 BS64 DT33~43
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12210811
CMM-3 1200 BS64 DT33~43
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください