GOAL(ゴール)
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途
非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番
P-ELR-5
タイプ
片開き用25L受座
ハンドル
【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
76
内容量
1組
注意
※この製品は指定建物錠です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210427
P-ELR-5 NU11S BS76 DT33~43
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください