GOAL(ゴール)
電池式ローリングテンキーシステム
電池式のローリングテンキーシステム。
配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他
【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))
寸法(mm)
【チリ】6以下
タイプ
片開き用25L受座
定格電圧(V)
DC6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【テンキー操作器】119.5×93×34
定格電流(A)
0.9
シリンダー
6本ピン[P]
取付扉厚(mm)
33~43
バックセット(mm)
64
内容量
1組
注意
※電気錠を使用し、電気サムターンは使用しません。
※6本ピン、7本ピンシリンダーの新規マスターキーの受付は2017年3月末で終了いたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12210820
P-BZSTK-5 NU 11S BS64 DT33~43
¥
79,200
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください