エヌケーキャリーキャスター
固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車
クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
ブレーキ
フットブレーキ付き
車輪径(Φmm)
220
積載荷重(kg)
300
使用キャスター
自在車・固定車 各2個
床面高さ(mm)
335
荷台寸法(幅)(mm)
760
ハンドル高さ(mm)
960
自重(kg)
49.7
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
内容量
1台
注意
※黒ゴムタイヤの為、使用環境により、床面汚染が発生する場合があります。床面の汚れを気にする使用場所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213480
NS502AR-ST
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください