観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車

観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網付き空気入りタイヤ付き台車 - エヌケーキャリーキャスター

大径Φ220mm空気入りゴムタイヤ付き
クッション性のある柔らかで静かな走行が特長です。
観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。
金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。
金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)
扉は床面から大きく側面まで開きますので、積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。更に、扉は必要に応じて着脱が可能です。

ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300内寸法(mm)690×1130使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)332荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)1005金網高さ(mm)520自重(kg)65.3荷台寸法(奥行)(mm)1210内容量1台
注意
※黒ゴムタイヤの為、使用環境により、床面汚染が発生する場合があります。床面の汚れを気にする使用場所には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213471NK507K-AR-ST
オープン
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする