曜日別特売

はしご兼用脚立ブラック

はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業はしご兼用脚立ブラック - 長谷川工業

はしご兼用脚立ブラック
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
最大使用荷重(kg)
天板寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213236RHB-09a3.60.811.713.627.8×16.2
21,700
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213245RHB-12a4.51.102.334.527.8×16.2
27,300
17,980
19,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
12213261RHB-15a5.81.402.945.827.8×16.7
30,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213270RHB-18a7.21.703.567.227.8×16.7
38,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213279RHB-21a91.994.187.027.8×16.7
45,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする