長谷川工業
伸縮脚立 上部操作タイプ
伸縮脚立上部操作タイプ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)
298
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12213410
RYR-24a
12.5
2.21~2.52
710×170×2320
1.61~1.92
710~770×1370~1540
¥
72,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213419
RYR-27a
13.6
2.51~2.82
770×170×2630
1.91~2.22
770~820×1540~1710
¥
80,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213428
RYR-30a
15.9
2.82~3.13
820×170×2950
2.21~2.53
820~880×1700~1870
¥
92,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る