曜日別特売

はしご兼用伸縮脚立

はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業はしご兼用伸縮脚立 - 長谷川工業

はしご兼用伸縮脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)298内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大使用高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213331RYZB-09a60.72~1.031.52~2.16440×170×7800.42~0.73
30,600
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213340RYZB-12a7.11.02~1.332.14~2.78500×170×10900.71~1.03
33,700
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213349RYZB-15a8.31.31~1.632.75~3.40550×170×14001.01~1.32
39,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213358RYZB-18a101.61~1.923.37~4.02600×170×17101.31~1.62
44,800
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12213367RYZB-21a11.11.91~2.223.99~4.63660×170×20101.31~1.62
51,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする