スターフィールド
玄武岩耐切創手袋18ゲージロングタイプ
手首長いタイプでしっかりガード
用途
ガラス工業、自動車産業、など
材質
高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
規格
【ISO13997試験】レベルD
内容量
1双
注意
※インナー手袋にして使用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215318
2032-18G
S
24.0±0.3
7.5±0.3
22.0±0.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
12215327
2032-18G
M
25.0±0.3
7.5±0.3
22.0±0.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
12215336
2032-18G
L
26.5±0.3
8.5±0.3
22.5±0.3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください