スターフィールド
玄武岩耐切創手袋13ゲージ豚革貼付タイプ
用途
ガラス工業、自動車産業、など
材質
高強度ポリエチレン、玄武岩繊維、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、豚革
サイズ
フリー
規格
【ISO13997試験】レベルD
全長(cm)
25.0±0.3
中指長(cm)
9.0±0.3
手の平幅(cm)
25.0±0.3
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215345
2031
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください