スターフィールド
耐切創用リストバンド
高強度ポリエチレンとスチールワイヤー糸使用、作業性の向上
用途
ガラス工業、自動車産業、など
材質
高強度ポリエチレン、ポリアミド、ポリエステル、スチールワイヤー、スパンテックス
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
23.5±0.3
耐切創性
【ISO13997試験】レベルC
内容量
1双
注意
※インナーにして使用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215361
2039
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください