曜日別特売

リング付ボルト ステンレス

リング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテムリング付ボルト ステンレス - ラクテム

ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。
本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。
一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。
本品はオールステンレス製です。

用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目内容量1本
注意
※本体とネジ部は接着のため、強く回しすぎないようご注意ください。
※リングの使用荷重は3kgです。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215379RBS3-445.52.4M3
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
12215388RBS3-885.52.4M3
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
12215397RBS3-11115.52.4M3
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
12215406RBS3-16165.52.4M3
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
12215415RBS3-21215.52.4M3
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
12215431RBS4-8873.2M4
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
12215440RBS4-111173.2M4
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
12215449RBS4-161673.2M4
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
12215458RBS4-212173.2M4
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
12215467RBS4-262673.2M4
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
12215476RBS5-6684M5
オープン
509
560(税込)
5日以内出荷
12215485RBS5-111184M5
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
12215501RBS5-161684M5
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
12215510RBS5-212184M5
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
12215519RBS5-262684M5
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする