曜日別特売

軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー

軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)軽がるキャリー 家具移動 家具リフター ヘルパー - YAMAZEN(山善)

大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応
ご使用方法
持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む
段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる
再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く

用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコセット内容持ち上げ棒、台車×4個材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴムブラック吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5内容量1セット
注意
※背の高い家具や設置場所によっては倒れたり台車がうまくセットできない場合がありますので二人以上で行うことをお勧めします
※一般の床材(畳、フローリング、カーペットなど)用ですが傷つきやすい白木の床材や柔らかい床には台車のローラー痕が残ったり台車が沈んで外れる恐れがありますので使用しないで下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215038KGC-C6NEW
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする