曜日別特売
モノタロウ

感熱紙 モバイルプリンタ用

感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ感熱紙 モバイルプリンタ用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。

用途モバイルプリンタのレシートや記録に。種別感熱紙幅(mm)58内容量1箱(20巻)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温多湿、直射日光が当たる場所は避けて保管して下さい。
※塩ビ系の素材と印字面に触れさせないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13821827-40×12
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13821836-50×12
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: レジ用
自家焙煎フォルニトゥータ飲食業

レジのレシート用に買いました。
モノタロウブランドは初めての使用でしたが、特に問題なく使用可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 13821827
2025-11-07
用途: 店頭販売時のモバイルプリンター用
飲食業

コスパ良く問題無く使用出来ます、今回は
リピート購入です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする