曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流
締付トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12218608PTUL2-20-1P端子台:14AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,479
369
406(税込)
当日出荷
12218617PTUL2-20-2P端子台:22AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,300
429
472(税込)
当日出荷
12218626PTUL2-20-3P端子台:30AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,122
499
549(税込)
当日出荷
12218635PTUL2-20-4P端子台:38AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,944
579
637(税込)
当日出荷
12218651PTUL2-20-5P端子台:46AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,766
649
714(税込)
当日出荷
12218660PTUL2-20-6P端子台:54AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,587
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
12218669PTUL2-20-7P端子台:62AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,409
789
868(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218678PTUL2-20-8P端子台:70AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,231
849
934(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218687PTUL2-20-9P端子台:78AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
12,727
919
1,011(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218696PTUL2-20-10P端子台:86AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
9,874
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218705PTUL2-20-11P端子台:94AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
1,739
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218721PTUL2-20-12P端子台:102AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
1,904
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218730PTUL2-20-13P端子台:110AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
1,318
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218739PTUL2-20-14P端子台:118AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
1,986
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218748PTUL2-20-15P端子台:126AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,068
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218757PTUL2-20-16P端子台:134AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,150
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218766PTUL2-20-17P端子台:142AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,233
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218775PTUL2-20-18P端子台:150AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,315
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218791PTUL2-20-19P端子台:158AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,397
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218800PTUL2-20-20P端子台:166AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,561
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218809PTUL2-20-21P端子台:174AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,643
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218818PTUL2-20-22P端子台:182AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,726
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218827PTUL2-20-23P端子台:190AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,086
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218836PTUL2-20-24P端子台:198AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,808
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218845PTUL2-20-25P端子台:206AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,889
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
12218861PTUL2-20-26P端子台:214AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,972
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218870PTUL2-20-27P端子台:222AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,054
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218879PTUL2-20-28P端子台:230AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,137
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218888PTUL2-20-29P端子台:238AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,219
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218897PTUL2-20-30P端子台:246AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,383
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218906PTUL2-20-31P端子台:254AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,465
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218915PTUL2-20-32P端子台:262AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,548
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218931PTUL2-20-33P端子台:270AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,854
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218940PTUL2-20-34P端子台:278AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,630
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218949PTUL2-20-35P端子台:286AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,711
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218958PTUL2-20-36P端子台:294AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,794
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218967PTUL2-20-37P端子台:302AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,876
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218976PTUL2-20-38P端子台:310AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,958
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12218985PTUL2-20-39P端子台:318AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,041
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219001PTUL2-20-40P端子台:326AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,205
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
12219010PTUL2-20-41P端子台:334AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,287
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219019PTUL2-20-42P端子台:342AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,369
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219028PTUL2-20-43P端子台:350AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,622
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219037PTUL2-20-44P端子台:358AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,452
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219046PTUL2-20-45P端子台:366AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,533
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219055PTUL2-20-46P端子台:374AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,615
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219071PTUL2-20-47P端子台:382AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,698
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219080PTUL2-20-48P端子台:390AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,780
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219089PTUL2-20-49P端子台:398AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,863
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12219098PTUL2-20-50P端子台:406AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,026
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする