曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流
締付トルク
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12222930PTUL2-20AG-1P端子台:1481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,482
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222939PTUL2-20AG-2P端子台:2281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,638
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222948PTUL2-20AG-3P端子台:3081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,793
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222957PTUL2-20AG-4P端子台:3881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,949
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222966PTUL2-20AG-5P端子台:4681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
8,105
899
989(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222975PTUL2-20AG-6P端子台:5481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
9,260
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
12222991PTUL2-20AG-7P端子台:6281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
10,416
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223000PTUL2-20AG-8P端子台:7081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
11,571
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223009PTUL2-20AG-9P端子台:7881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
16,833
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223018PTUL2-20AG-10P端子台:8681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
13,883
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223027PTUL2-20AG-11P端子台:9481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
2,442
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223036PTUL2-20AG-12P端子台:10281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
2,673
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223045PTUL2-20AG-13P端子台:11081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
1,850
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223061PTUL2-20AG-14P端子台:11881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
2,789
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223070PTUL2-20AG-15P端子台:12681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
2,904
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223079PTUL2-20AG-16P端子台:13481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,020
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223088PTUL2-20AG-17P端子台:14281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,136
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223097PTUL2-20AG-18P端子台:15081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,251
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223106PTUL2-20AG-19P端子台:15881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,367
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223115PTUL2-20AG-20P端子台:16681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,598
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223131PTUL2-20AG-21P端子台:17481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,713
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223140PTUL2-20AG-22P端子台:18281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,829
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223149PTUL2-20AG-23P端子台:19081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
2,930
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223158PTUL2-20AG-24P端子台:19881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
3,945
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223167PTUL2-20AG-25P端子台:20681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,060
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223176PTUL2-20AG-26P端子台:21481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,176
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223185PTUL2-20AG-27P端子台:22281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,291
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223201PTUL2-20AG-28P端子台:23081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,407
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223210PTUL2-20AG-29P端子台:23881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,522
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223219PTUL2-20AG-30P端子台:24681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,753
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223228PTUL2-20AG-31P端子台:25481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,869
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223237PTUL2-20AG-32P端子台:26281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,985
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223246PTUL2-20AG-33P端子台:27081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
4,010
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223255PTUL2-20AG-34P端子台:27881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,100
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223271PTUL2-20AG-35P端子台:28681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,216
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223280PTUL2-20AG-36P端子台:29481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,331
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223289PTUL2-20AG-37P端子台:30281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,447
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223298PTUL2-20AG-38P端子台:31081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,562
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223307PTUL2-20AG-39P端子台:31881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,678
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223316PTUL2-20AG-40P端子台:32681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,909
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223325PTUL2-20AG-41P端子台:33481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,025
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223341PTUL2-20AG-42P端子台:34281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,140
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223350PTUL2-20AG-43P端子台:35081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
5,090
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223359PTUL2-20AG-44P端子台:35881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,256
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223368PTUL2-20AG-45P端子台:36681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,371
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223377PTUL2-20AG-46P端子台:37481.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,487
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223386PTUL2-20AG-47P端子台:38281.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,602
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223395PTUL2-20AG-48P端子台:39081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,718
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223411PTUL2-20AG-49P端子台:39881.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
6,834
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
12223420PTUL2-20AG-50P端子台:40681.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・mM3.5
7,065
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする