曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ内容量1個
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流
締付トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12220769PTUL2-20NS-1P端子台:14AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,609
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220778PTUL2-20NS-2P端子台:22AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,137
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220787PTUL2-20NS-3P端子台:30AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,665
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220796PTUL2-20NS-4P端子台:38AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
9,193
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220805PTUL2-20NS-5P端子台:46AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
10,721
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220821PTUL2-20NS-6P端子台:54AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
12,249
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220830PTUL2-20NS-7P端子台:62AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
13,777
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220839PTUL2-20NS-8P端子台:70AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
15,305
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220848PTUL2-20NS-9P端子台:78AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
1,965
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220857PTUL2-20NS-10P端子台:86AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
18,361
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220866PTUL2-20NS-11P端子台:94AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,234
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220875PTUL2-20NS-12P端子台:102AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,539
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220891PTUL2-20NS-13P端子台:110AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
2,450
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220900PTUL2-20NS-14P端子台:118AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,692
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220909PTUL2-20NS-15P端子台:126AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,845
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220918PTUL2-20NS-16P端子台:134AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,998
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220927PTUL2-20NS-17P端子台:142AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,150
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220936PTUL2-20NS-18P端子台:150AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,303
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220945PTUL2-20NS-19P端子台:158AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,456
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220961PTUL2-20NS-20P端子台:166AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,762
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220970PTUL2-20NS-21P端子台:174AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
4,914
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220979PTUL2-20NS-22P端子台:182AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,067
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220988PTUL2-20NS-23P端子台:190AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
3,878
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12220997PTUL2-20NS-24P端子台:198AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,220
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221006PTUL2-20NS-25P端子台:206AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,373
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221015PTUL2-20NS-26P端子台:214AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,526
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221031PTUL2-20NS-27P端子台:222AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,678
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221040PTUL2-20NS-28P端子台:230AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,831
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221049PTUL2-20NS-29P端子台:238AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,984
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221058PTUL2-20NS-30P端子台:246AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,290
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221067PTUL2-20NS-31P端子台:254AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,442
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221076PTUL2-20NS-32P端子台:262AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,595
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221085PTUL2-20NS-33P端子台:270AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
5,306
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221101PTUL2-20NS-34P端子台:278AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,748
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221110PTUL2-20NS-35P端子台:286AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,901
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221119PTUL2-20NS-36P端子台:294AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,054
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221128PTUL2-20NS-37P端子台:302AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,206
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221137PTUL2-20NS-38P端子台:310AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,359
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221146PTUL2-20NS-39P端子台:318AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,512
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221155PTUL2-20NS-40P端子台:326AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,818
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221171PTUL2-20NS-41P端子台:334AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
7,970
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221180PTUL2-20NS-42P端子台:342AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,123
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221189PTUL2-20NS-43P端子台:350AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
6,734
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221198PTUL2-20NS-44P端子台:358AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,276
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221207PTUL2-20NS-45P端子台:366AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,429
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221216PTUL2-20NS-46P端子台:374AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,582
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221225PTUL2-20NS-47P端子台:382AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,734
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221241PTUL2-20NS-48P端子台:390AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
8,887
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221250PTUL2-20NS-49P端子台:398AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
9,040
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
12221259PTUL2-20NS-50P端子台:406AC・DC 80081.25mm2:16A、2mm2:22A0.8~1.4N・m
9,346
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする