ディックコーポレーション (DIC)
難燃エプロン
燃え広がりにくい難燃加工生地使用。
用途
アウトドアやBBQ時に使える。
材質
綿100%(難燃加工)
質量(g)
220
幅(cm)
100
着丈(cm)
80
内容量
1着
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217820
FA-014
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
12217829
FA-014
カーキ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
12217838
FA-014
サンドベージュ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください