ディックコーポレーション (DIC)
焚火エプロン
焚火やBBQ等で煙の臭いが付いたエプロンをコンパクトにまとめる収納ポーチ付き。
用途
アウトドアや焚火時に。
材質
綿100%(難燃加工)
質量(g)
410
幅(cm)
87
総丈(cm)
90
内容量
1着
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217847
FA-015
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
12217856
FA-015
キャメル
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください