ディックコーポレーション (DIC)
難燃エプロン 胸付
燃え広がりにくい難燃加工生地使用。
用途
溶接作業など火花が散る作業に。
材質
綿100%(難燃加工)
色
ブルー
質量(g)
400
幅(cm)
70
着丈(cm)
100
内容量
1着
注意
※この素材は水に濡らさないで下さい。難燃効果が消滅する可能性があります。水や汗で濡れたまま、長時間放置しないで下さい。着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。商品の改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217698
FA-003
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください