ディックコーポレーション (DIC)
洗車専用エプロン 腰下
大判サイズで軽量。
用途
洗車や水作業に。
材質
本体:合成皮革、裏地:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
480
幅(cm)
90
総丈(cm)
90
内容量
1着
注意
※濡れた場合は洗わずに、固く絞った布で拭き取って陰干ししてください。着用中、火気に近づかないで下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217750
FB-001
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください