防水エプロン 胸付

防水エプロン 胸付 - ディックコーポレーション (DIC)
(1件のレビュー)

大判サイズで軽量。

用途食品加工や漁業、水作業に。材質本体:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック質量(g)380幅(cm)70着丈(cm)100内容量1着
注意
※濡れた場合は洗わずに、固く絞った布で拭き取って陰干ししてください。着用中、火気に近づかないで下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12217741FA-007
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 水産加工
卸売・小売業

材質はやわらかく軽量で色味もいい
紐の長さがかなり短いので痩せた人か女性用に感じる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする