王将
オールブラック ステンショートFRG柄 八角玄能
職人の手による超鏡面仕上げ。
グラスファイバー柄で、軽くて使いやすく木柄の約3倍の強度で耐久性に優れています。
工具箱に入るショートサイズ。
用途
釘打ちに。
材質(頭)
ステンレス
主な用途
釘打ちに
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218556
-
440
300G
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
12218565
-
520
375G
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください