R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット - イチネンTASCO

手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。
これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
ボール弁式開閉バルブ。

取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12217251TA122ME-2150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
19,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217260TA122MEV-192cm(赤・青・黄)(TA132AA)
24,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217269TA122MEV-2150cm(赤・青・黄)(TA133AB)
28,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
12217235TA122ME-192cm(赤・青・黄)(TA132AF)
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12217235TA122ME-180075304TA122ME-1TA122ME-1 ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 80075304ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO1セット
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする